HSS nůž pro univerzální odjehlovací nástroj, Velikost: 3

Artiklové číslo: 156775 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
855 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu nůž
Řezný materiál HSS
Pro základní tělesa 3 - 4,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 156775 3
EAN / GTIN 4067263965053
Číslo výrobce 156775 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
50
Hliník (krátké třísky)
N
50
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
35
Ocel < 900 N/mm
P
30
Ocel < 1100 N/mm²
P
25
Ocel < 1400 N/mm
P
25
Ocel < 55 HRC
H
20
Ocel < 60 HRC
H
15
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
25
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Nůž pro základní těleso č. 156770.