Sada kuželových záhlubníků, velmi dlouhé č. 150372 v kazetě 90°, Počet záhlubníků: 6

Artiklové číslo: 150374 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet záhlubníků Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Počet kusů nářadí 6 ks
Označení výrobce Kegelsenker-Satz Nr. 150372
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Třída tolerance upínače h9
Obal Bedna / krabice / box
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Počet břitů Z 3
Úhel, 1. stupeň 90 stupeň
Název výrobku (typ) H
Řezný materiál HSS
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Rovinné zahlubování
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Kuželový záhlubník
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150374 6
EAN / GTIN 4045197086242
Číslo výrobce 150374 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
33
Al > 10% Si
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
27
Ocel < 900 N/mm
P
27
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Praktické pro montáž a výrobu.
Kuželový záhlubník č. 150372 s extra dlouhou stopkou.

Obsah:

Po 1 záhlubníku: vel. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Rozsah dodávky:

6dílná sada kuželových záhlubníků s kazetou.