Kärkiupotinsarja, erikoispitkä nro 150372, kotelo 90° 6

Tuote nro.: 150374 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Varsi: Lieriövarsi, h9

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Upottimien lukumäärä 6
Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
Lastuava aine HSS
Terien lkm Z 3
Standardi Tehdasnormi
Varsi Lieriövarsi, h9
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 150374 6
EAN / GTIN 4045197086242

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
70
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
33
Alu > 10% Si
N
20
Teräs < 500 N/mm²
P
28
Teräs < 750 N/mm²
P
27
Teräs < 900 N/mm²
P
27
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Soveltuu asennus- ja korjaustyöhön.
Kartioupotin nro 150372, erittäin pitkä varsi.

Sisältö:

1 upotin: koot 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Toimituksen sisältö:

6-osainen tarkkuuskärkiupotinsarja, kotelo.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat