Kūginių gilintuvų rinkinys, ilgi Nr. 150372 dėžutėje 90°, Gilintuvų kiekis: 6

Prekės Nr.: 150374 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gilintuvų kiekis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Įrankių skaičius 6 vnt.
Gamintojo pavadinimas Kegelsenker-Satz Nr. 150372
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma lygus kotas
Tvirtinimo tolerancijos klasė h9
Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo gamintojo tolerancija
Pjovimo briaunų skaičius 3
Kampas, 1 etapas 90 laipsniai
Produkto pavadinimas (tipas) H
Įrankio medžiaga HSS
Sąsaja pjovimo vieta 1
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas įgilinimas
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis kūginis gilintuvas
Turinys rinkinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 150374 6
EAN / GTIN 4045197086242
Gamintojo numeris 150374 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
70
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
33
Al >10 % Si
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
28
Plienas <750 N/mm²
P
27
Plienas <900 N/mm²
P
27
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Praktiškas pasirinkimas montavimo darbams.
Kūginis gilintuvas Nr. 150372 su ilgu kotu.

Turinys:

po 1 gilintuvą: dyd. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Tiekiama:

6 dalių sriegpjovių rinkinys dėžutėje.