Jeu de fraises à chanfreiner, extra longues 150372 en coffret 90°, Nombre de fraises: 6

Réf.: 150374 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de fraises Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 6 pc.
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Classe de tolérance de barre h9
Emballage Valises en plastique
Nombre de lèvres Z 3
Angle, 1er étage 90 degré
Nuance de coupe HSS
Interface interface 1
Norme Werksnorm
Bague de couleur sans
Type de produit fraise à chanfreiner
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 150374 6
EAN / GTIN 4045197086242
Réf. fabricant 150374 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
33
Alu > 10% Si
N
20
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
27
Acier < 900 N/mm²
P
27
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Pratique pour le montage et les ateliers.
Fraise à chanfreiner 150372, avec queue extra longue.

Contenu:

1 fraise de chaque: Réf. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Livraison:

Jeu de 6 fraises à chanfreiner en coffret.