Sada kuželových záhlubníků č. 150170 v kazetě 90°, TiAlN, Počet záhlubníků: 6

Artiklové číslo: 150315 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet záhlubníků Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Počet kusů nářadí 6 ks
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Provedení upínače metrické
Třída tolerance upínače h9
Obal Bedna / krabice / box
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Počet břitů Z 3
Směr šroubovice pravý
Úhel, 1. stupeň 90 stupeň
Vodicí kolík Bez vodicího čepu
Název výrobku (typ) N
Řezný materiál HSS
Povlak TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN 335 C
Postupy obrábění Rovinné zahlubování
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Kuželový záhlubník
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150315 6
EAN / GTIN 4045197365026
Číslo výrobce 150315 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al > 10% Si
N
25
Ocel < 500 N/mm²
P
34
Ocel < 750 N/mm²
P
32
Ocel < 900 N/mm
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Sady kuželových záhlubníků v kazetě. Praktické pro montáž a výrobu.

Obsah:

Po 1 záhlubníku: vel. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19