Vratidlo, nastavitelné zesílené, Typ: 0

Artiklové číslo: 148200 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
146 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 1814

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 1814
□ rozsahu upnutí 2 mm - 5 mm
Pro ruční závitník DIN 352 M1 − M8
Pro ⌀ ručních výstružníků DIN 206 2,5 mm - 6,5 mm
Celková délka 125 mm
Druh produktu Vratidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 148200 0
EAN / GTIN 4045197923929
Číslo výrobce 148200 0
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S tvrzenými čelistmi a ocelovými držadly. Ocelovou rukojeť lze odšroubovat pro použití v úzkých místech.
Pro silné namáhání a přesné použití. Všechny rozměry s kvalitně kovaným ocelovým základním tělesem a integrovanou pevnou čelistí. Kulatá libela pro rovné nasazení.