Vratidlo, nastavitelné zesílené, Typ: 5

Artiklové číslo: 148200 5
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
64 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vratidlo
Norma DIN 1814
Materiál ocel
Pro ruční výstružník průměr DIN 206 min. 9 mm
Pro ruční výstružník průměr DIN 206 max. 26 mm
Pro ruční závitníky DIN 352 min. M12
Pro ruční závitníky DIN 352 max. M33
Rozsah upnutí čtyřhranu od 7 mm
Rozsah upnutí 4hran do 20 mm
Délka 700 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 148200 5
EAN / GTIN 4045197923981
Číslo výrobce 148200 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S tvrzenými čelistmi a ocelovými držadly. Ocelovou rukojeť lze odšroubovat pro použití v úzkých místech.
Pro silné namáhání a přesné použití. Všechny rozměry s kvalitně kovaným ocelovým základním tělesem a integrovanou pevnou čelistí. Kulatá libela pro rovné nasazení.