Vratidlo, nastavitelné zesílené, Typ: 1

Artiklové číslo: 148200 1
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
188 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vratidlo
Norma DIN 1814
Materiál ocel
Pro ruční výstružník průměr DIN 206 min. 2,5 mm
Pro ruční výstružník průměr DIN 206 max. 7,5 mm
Pro ruční závitníky DIN 352 min. M1
Pro ruční závitníky DIN 352 max. M10
Rozsah upnutí čtyřhranu od 2 mm
Rozsah upnutí 4hran do 6,3 mm
Délka 175 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 148200 1
EAN / GTIN 4045197923936
Číslo výrobce 148200 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S tvrzenými čelistmi a ocelovými držadly. Ocelovou rukojeť lze odšroubovat pro použití v úzkých místech.
Pro silné namáhání a přesné použití. Všechny rozměry s kvalitně kovaným ocelovým základním tělesem a integrovanou pevnou čelistí. Kulatá libela pro rovné nasazení.