Strojní závitník HOLEX Clever Tap, bez povlaku, MF: 5X0,5

Artiklové číslo: 136255 5X0,5
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
133 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MF Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Povlak bez povlaku
Směr řezu Pravořezný
Závit D M5x0,5-6H
Stoupání závitu 0,5 mm
Druh závitu MF
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Průměr jádrového otvoru 4,5 mm
Použití typu otvoru slepý otvor
Průměr stopky DS 3,5 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 2,7 mm
Celková délka L 70 mm
Tvar náběhu C
Norma DIN 374
Vrcholový úhel 60 stupeň
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Clever Tap
Označení výrobce HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer MF 5X0,5
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Délka stopky LS 45 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 5 mm
Průměr naříznutí 4,4 mm
Délka závitořezné části Lc 6,86 mm
Délka naříznutí 1,25 mm
Úhel naříznutí 15 stupeň
Počet břitů 3
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 40 stupeň
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro konvenční obrábění
Hloubka až (x průměr) 2,5
Počet upínacích drážek 3
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 72,2 mm
Hmotnost 10 g
Provedení nástroje Plná ocel
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 136255 5X0,5
EAN / GTIN 4067263161448
Číslo výrobce 136255 5X0,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
13
Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
12
Ocel < 750 N/mm²
P
12
Ocel < 900 N/mm
P
6
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

HOLEX Clever Tap:
Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitu v barvě bronzu.