{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HSS-E | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Závit D | UNC4-40 | |
| Stoupání závitu | 0,635 mm | |
| Druh závitu | UNC | |
| Třída tolerance závitu | 2B | |
| Průměr jádrového otvoru | 2,35 mm | |
| Použití typu otvoru | slepý otvor | |
| Počet převodových stupňů na palec | 40 | |
| Průměr stopky DS | 3,5 mm | |
| Rozměr čtyřhranného klíče □ | 2,7 mm | |
| Celková délka L | 56 mm | |
| Tvar náběhu | C | |
| Norma | DIN 371 | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Clever Tap | |
| Označení výrobce | HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Délka stopky LS | 38 mm | |
| Průměr břitu D | 2,84 mm | |
| Jmenovitý průměr závitu, palce D | 0,112 palec | |
| Průměr naříznutí | 2,1 mm | |
| Délka závitořezné části Lc | 8,33 mm | |
| Délka naříznutí | 1,58 mm | |
| Úhel naříznutí | 15 stupeň | |
| Počet břitů | 3 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel šroubovice | 40 stupeň | |
| Stoupání šroubovice | 40 mm | |
| Typ závitového nástroje | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
| Hloubka až (x průměr) | 2,5 | |
| Počet upínacích drážek | 3 | |
| Stopka s odsazením | ne | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS-E | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 57,5 mm | |
| Hmotnost | 3 g | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 137868 4-40 | |
| EAN / GTIN | 4067263161455 | |
| Číslo výrobce | 137868 4-40 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |