Pneumaticko-hydraulický nýtovací nástroj TAURUS 2 Speed Rivet Axial eco, 1 kus

Artiklové číslo: 1450931
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Připojovací závit BSP
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) 6 mm
Pracovní tlak maximální 7 bar
Označení výrobce Speed Rivet; Speed Rivet Axial eco
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Barva Modrá; Černá
Pro šířku slepého nýtu min., Všechny materiály 2,4 mm
Pro šířku slepého nýtu max., Všechny materiály 6 mm
Provozní tlak minimální 5 bar
Provozní tlak max 7 bar
Nastavení síly max. 6 500 N
Nastavení zdvihu max. 30 mm
Druh produktu Nýtovací přístroj
Pro materiál slepých nýtů Všechny materiály
Nastavitelný provozní tlak ano
Nastavení síly nastavitelné ne
Nastavení zdvihu nastavitelné ne
Zdvih přístroje 30 mm
Hmotnost celkem 3,3 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1450931
EAN / GTIN 4007081942058
Číslo výrobce 1450931
L-číslo L70291 101011
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

TAURUS 2 Rychloupínací nýty axiální eco

Axiální verze zásobníkového nýtovače pro speciální aplikace.

Pracovní rozsah
  • Nýtovací nástroj je vhodný k osazování standardních zásobníkových nýtů o průměru 2,4 mm až 6 mm do všech materiálů. Další délky na vyžádání.
Technické údaje
  • Nastavení síly: 6 500 N při 6 barech
  • Zdvih přístroje: 30 mm
  • Provozní tlak: 5-7 tyčí
  • hadicová přípojka: Ø 6 mm (1/4″)
  • Hmotnost: 3,3kg
Vybavení
  • 1 láhev hydraulického oleje 100 ml
  • 1 nádoba na doplňování oleje
  • 1 olejový lis
  • Návod k obsluze se seznamem náhradních dílů
Výhody
  • Ideálně se hodí pro přípravky nebo poloautomatická pracoviště.
  • Velmi praktické pro opracování standardních zásobníkových nýtů na místech
    které vyžadují vertikální nýtování
  • Lze zavěsit na vyvažovač
  • Rychlý proces osazování, krátké časy cyklů
  • Ergonomická manipulace pro práci bez únavy
  • Lehký a kompaktní design
  • Modulární konstrukce založená na systému TAURUS
  • Softgrip
  • Beznástrojová přestavba rozpěrného nástavce a pružiny

Charakteristika:

  • Hmotnost: 3,349kg
  • max. Provozní tlak (imperiální): 7 bar
  • Nastavení síly: 6500 N
  • Délka: 550 mm
  • Výška: 120 mm