Pneumaticko-hydraulický nýtovací nástroj TAURUS 2 Speed Rivet, 1 ks.

Artiklové číslo: 1457833
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Připojovací závit BSP
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) 6 mm
Pracovní tlak maximální 7 bar
Označení výrobce Speed Rivet; Speed Rivet Axial eco
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Barva Modrá; Černá
Pro šířku slepého nýtu min., Všechny materiály 2,4 mm
Pro šířku slepého nýtu max., Všechny materiály 6,4 mm
Provozní tlak minimální 5 bar
Provozní tlak max 7 bar
Nastavení síly max. 6 500 N
Nastavení zdvihu max. 30 mm
Druh produktu Nýtovací přístroj
Pro materiál slepých nýtů Všechny materiály
Nastavitelný provozní tlak ano
Nastavení síly nastavitelné ne
Nastavení zdvihu nastavitelné ne
Zdvih přístroje 30 mm
Hmotnost celkem 2 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1457833
EAN / GTIN 4007081940894
Číslo výrobce 1457833
L-číslo L70291 101379
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

TAURUS 2 rychloupínací nýt

Nýtovací nástroj do zásobníku pro extrémně rychlý a dokonalý proces nýtování.

Pracovní rozsah
  • Nýtovací nástroj je vhodný k osazování standardních zásobníkových nýtů o průměru 2,4 mm až 6,4 mm do všech materiálů.
Technické údaje
  • Nastavení síly: 6 500 N při 6 barech
  • Zdvih přístroje: 30 mm
  • Provozní tlak: 5-7 tyčí
  • hadicová přípojka: Ø 6 mm (1/4″)
  • Hmotnost: 2,0kg
Vybavení
  • Závěs na hlavě nástroje
  • 1 láhev hydraulického oleje 100 ml
  • 1 nádoba na doplňování oleje
  • 1 olejový lis
  • Návod k obsluze se seznamem náhradních dílů
Výhody
  • Rychlý proces osazování, krátké časy cyklů
  • Ergonomická manipulace pro práci bez únavy
  • Lehký a kompaktní design
  • Modulární konstrukce založená na systému TAURUS
  • Softgrip
  • Beznástrojová přestavba rozpěrného nástavce a pružiny

Charakteristika:

  • Hmotnost: 3,11kg
  • max. Provozní tlak (imperiální): 7 bar
  • Nastavení síly: 6500 N
  • Délka: 555 mm
  • Výška: 117 mm