BULB-TITE slepé nýty hliník/hliník plochá kulatá hlava 5,2 x 22,2 EPDM, 250 kusů

Artiklové číslo: 1455622
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 1455622
EAN / GTIN 4007081055925
Číslo výrobce 1455622
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

Slepé nýty BULB-TITE

Výkonné použití s vynikající upínací silou a odolností proti povětrnostním vlivům pro náročné aplikace Slepé nýty BULB-TITE, původně vyvinuté pro stavebnictví, se díky svým multifunkčním vlastnostem osvědčily i v mnoha dalších oblastech použití. Velká část programu BULB-TITE byla schválena Německým institutem pro stavební techniku v Berlíně a poskytuje tak dodatečnou bezpečnost pro použití v ocelových a fasádních konstrukcích.
  • Výkonná aplikace: Pokrytí smykové zóny trnu slepého nýtu BULB-TITE v aplikaci znamená, že lze trvale dosáhnout velmi vysokých smykových sil.
  • Odolnost proti povětrnostním vlivům: Použití speciálního nástavce při zpracování slepého nýtu BULB-TITE vytváří límec, který těsní směrem k trnu nýtu na straně nastavovací hlavy, aby se zabránilo vniknutí nečistot a/nebo vlhkosti do aplikace. Volitelně dodávaný těsnicí kotouč nabízí dodatečnou ochranu pod uzavírací hlavou proti vlhkosti a vlhkosti zespodu.
  • Vynikající upínací síla: Tři velké lisovací pásky optimálně rozkládají upínací síly na velkou plochu povrchu, takže lze bezpečně nýtovat i měkké, tenké, pružné a dokonce i křehké materiály, aniž by došlo k jejich zničení nebo poškození povrchu.
  • Sofistikované aplikace: Slepé nýty BULB-TITE zaručují bezpečnou funkci i tam, kde to jiné nýty již vzdaly. Tři výstupky uzavírací hlavy se přizpůsobí i zakřiveným aplikačním plochám, takže nýtování lze bezpečně provádět i na trubkách, v korálcích a jiných neobvykle tvarovaných aplikačních dílech.
  • Multi-Grip: Nýty BULB-TITE pokrývají velké upínací rozsahy. To znamená, že je zapotřebí méně rozměrů, což snižuje náklady na manipulaci a skladování.
  • Oblasti využití: Fasády, stavba lodí, kontejnery, výroba nákladních automobilů a přeprava osob, přívěsy, střechy z trapézových plechů.
Přehled výhod:
  • Velký rozsah upnutí
  • Odolnost proti vibracím
  • Lze použít na rovné a zakřivené části aplikací
  • Vodotěsný neoprenový těsnicí disk
  • Rozložení upínací síly na velkou plochu
Upozorňujeme, že pro všechny slepé nýty BULB-TITE je nutné použít speciální nástroje/ústrojí.

Charakteristika:

  • Průměr vrtáku: 5,3 mm
  • max. Rozsah upínání: 9,5 mm
  • min. Rozsah upínání: 4,7 mm
  • Materiál rukávu: Slitina hliníku
  • Materiál pera: Slitina hliníku
  • šíření možné: Ano
  • Délka: 113 mm
  • Tvar hlavy: Plochá kulatá hlava
  • min. Upínací délka: 4,7 mm
  • max. Upínací délka: 9,5 mm
  • Průměr hlavy: 11,7 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku