Závitová očka 6g, M: M6

Artiklové číslo: 140300 M6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
849 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
HSS
Vrcholový úhel
60 stupně
Závit D
M6-6g
Stoupání závitu
1 mm
Průměr těla
20 mm
Celková délka L
7 mm
Třída tolerance závitu
6g
Norma
EN 22568
Směr řezu
Pravořezný
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Suché obrábění
omezené použití
Olej
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Druh závitu
M
Jmenovitý průměr závitu, metrický D
6 mm
Skupina obrobitelnosti
N (neželezné kovy); P (ocel)
Povlak
bez povlaku
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Provedení nástroje
Plná ocel
Postupy obrábění
Obrábění vnějších závitů (EGA)
Druh produktu
Závitové očko
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 140300 M6
EAN / GTIN 4045197083111
Číslo výrobce 140300 M6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

Uzavřený naříznutý tvar. ≥ M3 s oboustranným utvářečem třísky pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. Náběh 1 3/4 závitu.