• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Stopková závitová fréza 1,5×D, TiAlN, M: M4

Artiklové číslo: 139652 M4
Sleva
8 635,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Druh závitu M
Průměr břitu Dc 3,14 mm
Stoupání závitu 0,7 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 5,98 mm
Celková délka L 47 mm
Počet upínacích drážek 4
Průměr stopky DS 6 mm
Délka stopky LS 36 mm
Vrcholový úhel 60 stupně
Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ne
Použití typu otvoru Do 1,5×D při slepém a průchozím otvoru
Plný profil ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Vorschub pro Zahn fz 0,008 mm
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00600105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Schaft-Gewindefräser 1,5×D, TiAlN, M: M4
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); P (ocel)
Uvolňovací průměr D1 4,5 mm
Jmenovitý průměr závitu 4 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Úhel stupňovitého zahloubení 90 stupně
Vnitřní / vnější použití Vnitřní
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Vorschub pro Zahn in ocel < 60 HRC
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 11 mm
Užitná délka L1 5,98 mm
Funkční délka 11 mm
Hmotnost 16 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Frézování šroubů (frézování závitů) (FSC)
Barevný kroužek červená
Druh produktu závitové frézy
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139652 M4
EAN / GTIN 4045197199638
Číslo výrobce 139652 M4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1400 N/mm
P
30
Ocel < 55 HRC
H
35
Ocel < 60 HRC
H
30
Ocel < 65 HRC
H
27
Ocel < 67 HRC
H
25
suché
 

Popis

Provedení:

Korigovaný profil závitu pro frézování přesných vnitřních závitů (dbejte na stabilní možnosti upínání).
Zahlubovací stupeň na straně stopky pro zahloubení 90°.

Výhoda:

Zahlubování a frézování závitů v jednom pracovním kroku!