GARANT Vap Tap -konekierretappi HSS-E, Höyrytetty, G: G1/8

Tuote nro.: 137755 G1/8
Uusi tuote
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
1 601 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

G Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kierretyyppi: G
  • Kylkikulma: 55
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 5156
  • Etuviiste: C

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Vap Tap
Kierteen koko G1/8
Pinnoitus Höyrytetty
Kierretyyppi G
Kylkikulma 55 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 5156
Etuviiste C
Nousukulma 40 astetta
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,907 mm
Kierrettä/ tuuma 28
Kierteen ⌀ 9,73 mm
Kokonaispituus L 90 mm
varren ⌀ Ds 7 mm
Varren nelikulmio □ 5,5 mm
Alkureiän ⌀ 8,8 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Lastu-urien määrä 3
Värirengas vihreä
Terien lkm Z 3
Kierteen syvyys 29,19 mm
Tuotetyyppi Kierretapit

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 137755 G1/8
EAN / GTIN 4069515001366
Valmistajan numero 137755 G1/8
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
18
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
13
Teräs < 500 N/mm²
P
18
Teräs < 750 N/mm²
P
15
Teräs < 900 N/mm²
P
15
Teräs < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

GARANT Vap Tap yleiskäyttöinen kierretappi. Prosessivarma käyttö monenlaisissa materiaaleissa. Optimoitu kaulan ja uran pituus parantaa lastunpoistoa syvissä kierteissä. Tehokas HSS-E-terämateriaali, jonka vanadiinipitoisuus on suuri, parantaa kulutuksenkestävyyttä. Pinta höyrytetty, kylmähitsautumistaipumus vähenee.

Käyttö:

Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Vap Tap" Näytä kaikki