GARANT Vap Tap maskingängtapp HSS-E, ånganlöpt, G: G1/8

Article no.: 137755 G1/8
New product
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
1 603 styck i lager

Select article variation and quantity

G Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Gängtyp: G
  • Flankvinkel: 55
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 5156
  • Skärfasform: C

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Vap Tap
gänga G1/8
Beläggning ånganlöpt
Gängtyp G
Flankvinkel 55 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 5156
Skärfasform C
Spiralvinkel 40 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D för bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,907 mm
Varvper tum 28
Gäng-⌀ 9,73 mm
totallängd L 90 mm
Skaftdiameter Ds 7 mm
Skaftfyrkant □ 5,5 mm
Kärnhåls-⌀ 8,8 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring grön
Antal skär Z 3
Gängdjup 29,19 mm
Produktslag Gängtappar

Identification & Classification

Artikkelkode 137755 G1/8
EAN / GTIN 4069515001366
Manufacturer number 137755 G1/8
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
18
Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

GARANT Vap Tap universalgängtapp. Processäkert användbar i många material. Optimerad hals- och spårlängd för förbättrad spånavledning för djupa gängor. Högpresterande HSS-E-verktygsmaterial med högre vanadiumhalt för förbättrad slitstyrka. Ytan ånganlöpt, minskad löseggsbildning.

Användningsdata:

För cylindrisk Whitworth-rörgänga DIN-ISO 228/1 (inte för gängtätande förband).

Downloads & documents

From the same series "Vap Tap" View all