{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | DLC | |
Druh závitu | EG-M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | Výrobní norma | |
Toleranční třída | 6HX mod. | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 4×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,45 mm | |
Celková délka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,5 mm | |
Stopka 4hran □ | 2,7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 2,65 mm | |
Závit ⌀ | 2,5 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 10 mm | |
Řada | Master Tap | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 133555 EG-M2,5 | |
EAN / GTIN | 4067263830238 |