{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Povlak | DLC | |
| Druh závitu | EG-M | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Řezný materiál | HSS E PM | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Toleranční třída | 6HX mod. | |
| Tvar náběhu | B | |
| Stopka | Válcová stopka s h9 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Použití při způsobu vrtání | do 4×D při průchozím otvoru | |
| Směr řezu | pravý | |
| Stoupání závitu | 1 mm | |
| Celková délka L | 90 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 8 mm | |
| Stopka 4hran □ | 6,2 mm | |
| ⌀ otvoru pod závit | 6,3 mm | |
| Závit ⌀ | 6 mm | |
| Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
| Počet drážek na třísky | 3 | |
| Barevný kroužek | žlutá | |
| Počet břitů Z | 3 | |
| Hloubka závitu | 24 mm | |
| Série | Master Tap | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 133555 EG-M6 | |
| EAN / GTIN | 4067263830276 | |
| Číslo výrobce | 133555 EG-M6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |