Strojní závitník GARANT Master Tap Alu pro drátové závitové vložky, DLC, EG-M: EG-M5

Artiklové číslo: 133555 EG-M5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

EG-M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Tap
Označení výrobce GARANT Master Tap Alu Maschinen-Gewindebohrer für Drahtgewinde-Einsätze
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00602105
Formulář záznamu Rovná upínací plocha
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0060 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h9
Průměr stopky DS 6 mm
Délka stopky LS 44 mm
Druh závitu EG-M
Jmenovitý průměr závitu metrický 5 mm
Závit EG-M5x0,8
Stoupání závitu 0,8 mm
Třída tolerance závitu 6HX-mod
Průměr naříznutí 5,04 mm
Rozměr klíče 4,9 mm
Délka části pro řezání závitů Lc 19,2 mm
Délka naříznutí 3,2 mm
Úhel naříznutí 8,87 stupeň
Počet břitů 3
Směr šroubovice pravý
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Tvar náběhu B
Doporučená maximální hloubka otvoru L2 20 mm
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Hloubka až (x průměr) 4
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru 5,25 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň
Rozměr čtyřhranného klíče □ 4,9 mm
Řezný materiál HSS-E-PM
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E-PM
Povlak DLC
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 80 mm
Užitná délka L1 20 mm
Celková délka L 80 mm
Hmotnost 18 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 133555 EG-M5
EAN / GTIN 4067263830269
Číslo výrobce 133555 EG-M5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
35
Hliník (krátké třísky)
N
32
Al > 10% Si
N
20
PMMA Akryl
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Závitník High-Performance speciálně navržený pro hliníkové slitiny a slitiny neželezných kovů. Obzvláště dlouhé drážky na odvádění třísek a délka krčku pro použitelné hloubky závitu až 4×D.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální stabilitu řezné hrany.
  • Vysoce hladký povlak DLC pro odolnost proti opotřebení a zamezení efektu studeného svaru.
  • Obzvláště dlouhá geometrie prostoru pro třísky.

Použití:

Pro výrobu upínacích závitů EG podle metrického závitu ISO DIN 8140 pro drátěné závitové vložky STI (Screw Thread Insert).

Poznámka:

Bezpodmínečně dodržujte předvrtané otvory pod závit (viz tabulka)!

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Tap" Zobrazit všechny