Taraud machine GARANT Master Tap Alu pour inserts filetés EG-M2,5

Réf.: 133555 EG-M2,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Type de filetage: EG-M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: Norme usine
  • Classe de tolérance: 6HX mod.
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement DLC
Type de filetage EG-M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme Norme usine
Classe de tolérance 6HX mod.
Entrée B
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 4×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe droite
Pas de filetage 0,45 mm
Longueur totale L 56 mm
⌀ queue Ds 3,5 mm
Carré corps □ 2,7 mm
⌀ perçage 2,65 mm
Filetage ⌀ 2,5 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l’usinage dynamique
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Jaune
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 10 mm
Série Master Tap
Type de produit Tarauds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 133555 EG-M2,5
EAN / GTIN 4067263830238

Tableau d’application

Alu.
N
35
Alu (à copeaux courts)
N
32
Alu > 10% Si
N
20
PMMA Acrylique
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Taraud hautes performances, spécialement conçu pour les alliages d’aluminium et non ferreux. Goujures et longueur de col extra longues pour des profondeurs de filetage utilisables jusqu’à 4×D.
  • Nuance de coupe HSS-E-PM pour une stabilité élevée des arêtes de coupe.
  • Revêtement DLC ultra-lisse pour une meilleure résistance à l’usure et la prévention des soudures froides.
  • Géométrie des goujures extra longue.

Utilisation:

Pour la réalisation de filetages intérieurs CE selon un filetage ISO métrique DIN 8140 pour inserts métalliques STI (Screw Thread Insert).

Remarque(s):

Veiller à toujours tenir compte du ⌀ de pré-perçage d’avant-trou (voir tableau)!

Téléchargements et documents

De la même série "Master Tap" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    EG-M Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier