Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap Alu para insertos de rosca de alambre, DLC, EG-M: EG-M2,5

Número de artículo: 133555 EG-M2,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

EG-M Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Tipo de rosca: EG-M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Clase de tolerancia: 6HX mod.

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento DLC
Tipo de rosca EG-M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma Norma de fábrica
Clase de tolerancia 6HX mod.
Forma del corte previo B
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 4 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0,45 mm
Longitud total L 56 mm
⌀ de mango Ds 3,5 mm
Vástago cuadrado □ 2,7 mm
⌀ de agujero para roscar 2,65 mm
⌀ de rosca 2,5 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color amarillo
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 10 mm
Serie Master Tap
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 133555 EG-M2,5
EAN / GTIN 4067263830238
Número del fabricante 133555 EG-M2,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
35
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
32
Aluminio > 10 % Si
N
20
PMMA Fibra acrílica
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar de alto rendimiento, especialmente desarrollado para aluminio y aleaciones no ferrosas. Ranuras receptoras de virutas extralargas y longitud de cuello para profundidades de rosca útiles de hasta 4×D.
  • Material de corte HSS-E-PM para una estabilidad alta de las aristas de corte.
  • Recubrimiento DLC ultrasuave para una mayor resistencia al desgaste y evitar los filos de aportación.
  • Geometría de espacio de viruta extralarga.

Aplicación:

Para la ejecución de roscas de asiento CE según rosca ISO métrica DIN 8140 para insertos roscados de alambre STI (Screw Threat Insert).

Nota:

Observar estrictamente el ⌀ de taladro previo del agujero para roscar (véase la tabla).

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Tap" Ver todos