Strojní závitník HOLEX Clever Tap HSS-E typ B, bez povlaku, MF: 14X1,25

Artiklové číslo: 132845 14X1,25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
117 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MF Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Clever Tap
Označení výrobce HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form B
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01102100
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0110 mm
Třída tolerance upínače h9
Průměr stopky DS 11 mm
Délka stopky LS 60 mm
Druh závitu MF
Jmenovitý průměr závitu metrický 14 mm
Závit M14x1,25-6H
Stoupání závitu 1,25 mm
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Průměr naříznutí 12,5 mm
Rozměr klíče 9 mm
Délka části pro řezání závitů Lc 25,28 mm
Délka naříznutí 5 mm
Úhel naříznutí 8 stupeň
Počet břitů 3
Směr šroubovice pravý
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro konvenční obrábění
Tvar náběhu B
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru 12,8 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň
Rozměr čtyřhranného klíče □ 9 mm
Řezný materiál HSS-E
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 100 mm
Užitná délka L1 42 mm
Celková délka L 100 mm
Hmotnost 71 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 374
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 132845 14X1,25
EAN / GTIN 4067263161714
Číslo výrobce 132845 14X1,25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
13
Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
12
Ocel < 750 N/mm²
P
12
Ocel < 900 N/mm
P
6
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S utvařečem třísky.
HOLEX Clever Tap:
Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitu v barvě bronzu.