Strojní závitník HOLEX Clever Tap HSS-E typ B, bez povlaku, MF: 14X1

Artiklové číslo: 132845 14X1
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
82 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MF Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Povlak bez povlaku
Směr řezu Pravořezný
Závit D M14x1-6H
Stoupání závitu 1 mm
Druh závitu MF
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Průměr jádrového otvoru 13 mm
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Průměr stopky DS 11 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 9 mm
Celková délka L 100 mm
Tvar náběhu B
Norma DIN 374
Vrcholový úhel 60 stupně
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01102100
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 11 mm
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 60 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Clever Tap
Označení výrobce HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form B, unbeschichtet, MF: 14X1
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 14 mm
Průměr naříznutí 12,8 mm
Délka závitořezné části Lc 21,27 mm
Délka naříznutí 4 mm
Úhel naříznutí 8 stupně
Počet břitů 3
Směr šroubovice Neutrální rovné
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro konvenční obrábění
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 13 mm
Normlänge L 100 mm
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 42 mm
Hmotnost 71 g
Provedení nástroje Plná ocel
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 132845 14X1
EAN / GTIN 4067263161707
Číslo výrobce 132845 14X1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
13
Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
12
Ocel < 750 N/mm²
P
12
Ocel < 900 N/mm
P
6
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S utvařečem třísky.
HOLEX Clever Tap:
Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitu v barvě bronzu.