Strojní závitník HOLEX Clever Tap HSS-E typ B 10X1,25

Artiklové číslo: 132845 10X1,25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Druh závitu: MF
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Norma závitů: DIN 13

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M10×1,25
Povlak bez povlaku
Druh závitu MF
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 374
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2 6H
Tvar náběhu B
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 1,25 mm
Celková délka L 100 mm
⌀ stopky Ds 7 mm
Stopka 4hran □ 5,5 mm
⌀ otvoru pod závit 8,8 mm
Závit ⌀ 10 mm
Typ nástroje na závity Strojní závitník pro konvenční obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek bez
Řada CleverTap
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 30 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 132845 10X1,25
EAN / GTIN 4067263161660

Aplikační tabulka

Alu
N
13
Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
12
Ocel < 750 N/mm²
P
12
Ocel < 900 N/mm
P
6
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S utvařečem třísky.
HOLEX Clever Tap:
Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitu v barvě bronzu.
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
    MF Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku