Strojní závitník Typ B HSS-E, vaporizovaný, M: M10

Artiklové číslo: 132645 M10
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
2 748 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Řezný materiál HSS-E
Povlak Vaporizovaný
Závit D M10
Stoupání závitu 1,5 mm
Průměr jádrového otvoru 8,5 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 10 mm
Celková délka L 100 mm
Průměr hřídele DS 10 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 8 mm
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Tvar náběhu B
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Úhel šroubovice 0 stupně
Norma DIN 371
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01002100
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 57 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Počet chodů závitů 1
Průměr naříznutí 8,35 mm
Délka závitořezné části Lc 26,9 mm
Délka naříznutí 6 mm
Úhel naříznutí 8 stupně
Počet břitů 3
Směr šroubovice Neutrální rovné
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 8,5 mm
Vrcholový úhel 60 stupně
Zesílená stopka ano
Normalizovaná délka L 100 mm
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 30 mm
Hmotnost 50 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 132645 M10
EAN / GTIN 4045197648921
Číslo výrobce 132645 M10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
11
Ocel < 500 N/mm²
P
12
Ocel < 750 N/mm²
P
8
Ocel < 900 N/mm
P
7
Ocel < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Olej
 

Popis

Provedení:

S utvařečem třísky.
Třída tolerance: ISO 2 6H