{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | TiAlN | |
| Druh produktu | Stupňovitý vrták | |
| Průměr čepele, stupeň Dc | 5,1 mm; 6,6 mm | |
| Třída tolerance ISO | m7 | |
| Úhel, 1. stupeň | 145 stupně | |
| Počet břitů Z | 3 | |
| Úhel stupně | 90 stupně | |
| Délka třískové drážky Lc | 41 mm | |
| Celková délka L | 79 mm | |
| Průměr stopky DS | 8 mm | |
| Délka stupně L3 | 16,5 mm | |
| Norma | Werksnorm | |
| Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Posuv f | 0,32 mm/ot. | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00800115 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 8 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Délka stopky LS | 36 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master Steel | |
| Označení výrobce | GARANT Master Steel Feed VHM-Stufenbohrer | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 5,1 mm | |
| Průměr břitu, max. Dc max. | 6,6 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Počet stupňů | 2 | |
| Index úroveň | 1; 2 | |
| Úhel stupně | 90 stupně | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 0,804 mm | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Použití typu otvoru | Slepý otvor | |
| Skupina obrobitelnosti | H (tvrdé materiály); K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Toleranční třída | m7 | |
| Nepodepřená délka A | 43 mm | |
| Užitná délka L1 | 28 mm | |
| Hmotnost | 35 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Posuv v | ocel < 1100 N/mm2 | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 125035 M6 | |
| EAN / GTIN | 4062406066451 | |
| Číslo výrobce | 125035 M6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |