TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 13,1mm

Artiklové číslo: 122661 13,1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano, při 25 barech
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01401015
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0140 mm
Suché obrábění omezené použití
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h$06
Průměr stopky 14 mm
Délka stopky 45 mm
Provedení stopky HB
Vzduch omezené použití
Průměr břitu, min. 13,1 mm
Průměr břitu, max. 13,1 mm
Konfigurovatelný ne; ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Třída tolerance ISO m6
Délka upínací drážky 77 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 2,384 mm
Počet břitů 2
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 30 stupeň
Stoupání spirály 71,282 mm
Úhel, 1. stupeň 140 stupeň
Tvar nábrusu A
Název výrobku (typ) N
Řezný materiál TK
Normované označení řezný materiál, 2. priorita TK
Normované označení řezný materiál, 3. priorita TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Povlak TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 79 mm
Užitná délka 57,35 mm
Celková délka 124 mm
Funkční délka 99,12 mm
Hmotnost 277 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6537 L
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek modrá
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122661 13,1
EAN / GTIN 4045197583604
Číslo výrobce 122661 13,1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
170
Ocel < 750 N/mm²
P
140
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
110
Ocel < 1400 N/mm
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
95
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Silné jádro a speciálně vybroušená špička − díky tomu mají řezné příčné břity vysokou přesnost středění. Vysoká přesnost lícování a kulatost otvoru díky 4 vodicím fazetkám. Vynikající odvádění třísek díky 4 vnitřním chladicím kanálům od ⌀ 3,8 mm. Do ⌀ 3,7 mm se 2 vnitřními chladicími kanály. Přímé hlavní břity se zaoblenými hranami v kombinaci se zvláštním tvarem drážky vytvářejí krátké třísky i v případě materiálů jinak tvořících dlouhé třísky.

Pozor:

Velikosti s koncovkou X = tolerance ⌀ břitu h7.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.