• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 6,15mm

Artiklové číslo: 122661 6,15
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Refrigeración interior Sí, con 25 bar
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00801015
Forma de asiento Forma B
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0080 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h$06
Diámetro del mango 8 mm
Longitud del mango 36 mm
Diámetro de asiento, clase de tolerancia ISO 8 mm
Ejecución del mango HB
Aire adecuado con restricciones
Diámetro del filo, mín. 6,15 mm
Diámetro del filo, máx. 6,15 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Classe di tolleranza ISO
Clase de tolerancia ISO m6
Longitud de ranura de viruta 53 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 1,119 mm
Cantidad de cortes 2
Sentido de torcimiento destra
Ángulo de espiral, mín. 30 grados
Paso helicoidal 33,465 mm
Ángulo, 1.er escalón 140 grados
Forma de rectificado A
Nombre del producto (tipo) INOX
Material de corte MDI
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad MDI
Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad MDI
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Recubrimiento TiAlN
Interfaz Attacco 1
Longitud de alcance 55 mm
Longitud útil 43,775 mm
Longitud total 91 mm
Longitud funcional 71,88 mm
Peso 66,3 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6537 L
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Anillo de color blu
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza
Contenido pieza única

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122661 6,15
EAN / GTIN 4045197745439
Číslo výrobce 122661 6,15
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Acciaio < 500 N/mm²
P
170
Acciaio < 750 N/mm²
P
140
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
Acciaio < 1100 N/mm²
P
110
Acciaio < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
95
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Popis

Version:

Cutting chisel edge with high centring accuracy due to strong core and special point geometry. High roundness and alignment accuracy of the deep hole, thanks to 4 guide chamfers. Outstanding chip evacuation due to 4 internal cooling channels from ⌀ 3.8 mm. Up to 3.7 mm ⌀ with 2 internal cooling channels. Straight major cutting edges with honed edges and special flute profile for short chips, even on long chipping materials.

Attention:

Sizes ending with X = cutter ⌀ tolerance h7.

Note:

Flute length LC = L2 + 1.5 × DC.