TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 3/8mm

Artiklové číslo: 122661 3/8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Inwendige koeling ja, met 25 bar
Koelsmeermiddeluitgang met koelsmeermiddeluitgang, axiaal concentrisch
Koelsmeermiddel ja
Nat maximaal geschikt
Interfaces positie aan machinezijde
Opnametype Cilinderschacht
Opnamevorm vorm B
Opname-uitvoering metrisch
Opnamegrootte, metrisch 0100 mm
Droge bewerking geschikt onder voorwaarden
Schachtdiameter 10 mm
Lucht geschikt onder voorwaarden
Snijkantdiameter, min. 9,53 mm
Snijkantdiameter, max. 9,53 mm
Configureerbaar nee
Tolerantie snijkantdiameter tolerantieklasse ISO
Tolerantieklasse ISO m6
Spaangroeflengte 61 mm
Aantal snijkanten 2
Spoedrichting rechts
Spiraalhoek, min. 30 graden
Hoek, 1e trap 140 graden
Aanslijpingsvorm A
Type boorgereedschap meerfasenboor
Productaanduiding (type) N
Materiaal VHM
Normaanduiding materiaal, 2e prioriteit VHM
Normaanduiding materiaal, 3e prioriteit VHM
Verspaningsgroep M (roestvrij staal)
Materialen, producentaanduiding VHM
Coating TiAlN
Aansluiting scheidingspunt 1
Nuttige lengte 46,71 mm
Totale lengte 103 mm
Snijrichting rechtssnijdend
Gereedschapsuitvoering massief hardmetaal
Norm DIN 6537 L
Gegevensdrager zonder gegevensdrager
Bewerking boren in massief materiaal
Gekleurde ring blauw
Verspaningsstrategie HPC
Producttype volboor
Inhoud losse onderdelen

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122661 3/8
EAN / GTIN 4062406120597
Číslo výrobce 122661 3/8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
170
Ocel < 750 N/mm²
P
140
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
110
Ocel < 1400 N/mm
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
95
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Version:

Cutting chisel edge with high centring accuracy due to strong core and special point geometry. High roundness and alignment accuracy of the deep hole, thanks to 4 guide chamfers. Outstanding chip evacuation due to 4 internal cooling channels from ⌀ 3.8 mm. Up to 3.7 mm ⌀ with 2 internal cooling channels. Straight major cutting edges with honed edges and special flute profile for short chips, even on long chipping materials.

Attention:

Sizes ending with X = cutter ⌀ tolerance h7.

Note:

Flute length LC = L2 + 1.5 × DC.