• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK spirálový vrták extra krátký, bez povlaku, ⌀ DC h7: 8,2mm

Artiklové číslo: 122100 8,2
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
50 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma DIN 6539
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min. 8,2 mm
Třída tolerance ISO h7
Celková délka L 79 mm
Délka upínací drážky Lc 37 mm
Průměr hřídele DS 8,2 mm
Úhel, 1. stupeň 118 stupně
Úhel spirály, min. 30 stupně
Název výrobku (typ) N
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,11 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00820105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 8,2 mm
Suché obrábění omezené použití
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h7
Velikost upínače 8,2
Délka stopky LS 42 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Spiralbohrer extra kurz
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 2,5 mm
Směr šroubovice pravý
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Užitná délka L1 27 mm
Funkční délka 76,5 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 24,7 mm
Posuv v ocel < 1100 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122100 8,2
EAN / GTIN 4045197039835
Číslo výrobce 122100 8,2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
200
Hliník (krátké třísky)
N
140
Al > 10% Si
N
140
Ocel < 500 N/mm²
P
70
Ocel < 750 N/mm²
P
70
Ocel < 900 N/mm
P
60
Ocel < 1100 N/mm²
P
40
Ocel < 1400 N/mm
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
140
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Podobný DIN 6539 (extra krátký).
Shodný jmenovitý průměr a ⌀ stopky.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Protiskluzové upnutí ve sklíčidle č. 341050 s upínacími čelistmi s diamantovým povlakem.