{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovitý ⌀ DC | 6,5 mm | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | DIN 6539 | |
| Typ | N | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
| Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 21,3 mm | |
| Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
| Stopka | válcová stopka s h7 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Délka drážky pro třísky Lc | 31 mm | |
| Celková délka L | 70 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 6,5 mm | |
| Tolerance stopky | h7 | |
| Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | |
| Barevný kroužek | bez | |
| Druh produktu | Spirálový vrták |
| Katalogové číslo | 122100 6,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197039668 | |
| Číslo výrobce | 122100 6,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |