{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | DIN 6539 | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 3,8 mm | |
| Třída tolerance ISO | h7 | |
| Celková délka L | 55 mm | |
| Délka upínací drážky Lc | 22 mm | |
| Průměr stopky DS | 3,8 mm | |
| Úhel, 1. stupeň | 118 stupeň | |
| Úhel spirály, min. | 30 stupeň | |
| Název výrobku (typ) | N | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | VHM-Spiralbohrer extra kurz | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 3,8 mm | |
| Délka stopky LS | 33 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 1,2 mm | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Toleranční třída | h7 | |
| Nepodepřená délka A | 27 mm | |
| Užitná délka L1 | 17 mm | |
| Funkční délka | 53,8 mm | |
| Hmotnost | 10 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného | |
| Doporučená maximální hloubka otvoru | 16,3 mm |
| Katalogové číslo | 122100 3,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197039392 | |
| Číslo výrobce | 122100 3,8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |