{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Refrigeración interior | Ne | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Salida de lubricante refrigerante | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Lubricante refrigerante | ano | |
| Denominación del fabricante | VHM-Spiralbohrer extra kurz | |
| Posición de las interfaces | Na straně stroje | |
| Tipo de asiento | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Diseño de asiento | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 1,4 mm | |
| Průměr stopky DS | 1,4 mm | |
| Longitud del mango LS | 23 mm | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 1,4 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Clase de tolerancia ISO | h7 | |
| Délka upínací drážky Lc | 9 mm | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 0,5 mm | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Ángulo de espiral, mín. | 30 grados | |
| Ángulo, 1.er escalón | 118 grados | |
| Název výrobku (typ) | N | |
| Material de corte | TK | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM | |
| Recubrimiento | bez povlaku | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Toleranzklasse | h7 | |
| Longitud de alcance A | 14 mm | |
| Longitud útil L1 | 7 mm | |
| Longitud total L | 32 mm | |
| Longitud funcional | 31,5 mm | |
| Hmotnost | 3 g | |
| Sentido del corte | Pravořezný | |
| Ejecución de la herramienta | Plný tvrdý kov | |
| Norma | DIN 6539 | |
| Procedimiento de mecanizado | Vrtání do plného (BVB) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Tipo de producto | Vrtáky do plného | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe | 6,9 mm | |
| Contenido | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 122100 1,4 | |
| EAN / GTIN | 4045197039156 | |
| Číslo výrobce | 122100 1,4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |