• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK spirálový vrták extra krátký, bez povlaku, ⌀ DC h7: 4,8mm

Artiklové číslo: 122100 4,8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
348 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Spiralbohrer extra kurz
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 4,8 mm
Průměr stopky DS 4,8 mm
Délka stopky LS 36 mm
Průměr břitu, min. Dc min. 4,8 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Třída tolerance ISO h7
Délka upínací drážky Lc 26 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,5 mm
Počet břitů Z 2
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 30 stupeň
Úhel, 1. stupeň 118 stupeň
Název výrobku (typ) N
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranzklasse h7
Nepodepřená délka A 31 mm
Užitná délka L1 20 mm
Celková délka L 62 mm
Funkční délka 60,5 mm
Hmotnost 13 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6539
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
empfohlene maximale Bohrtiefe 18,8 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122100 4,8
EAN / GTIN 4045197039491
Číslo výrobce 122100 4,8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
200
Hliník (krátké třísky)
N
140
Al > 10% Si
N
140
Ocel < 500 N/mm²
P
70
Ocel < 750 N/mm²
P
70
Ocel < 900 N/mm
P
60
Ocel < 1100 N/mm²
P
40
Ocel < 1400 N/mm
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
140
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Podobný DIN 6539 (extra krátký).
Shodný jmenovitý průměr a ⌀ stopky.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Protiskluzové upnutí ve sklíčidle č. 341050 s upínacími čelistmi s diamantovým povlakem.