Korunkový vrták TK hloubka řezu 35 mm, ⌀ DC: 52mm

Artiklové číslo: 119000 52
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
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Průměr břitu, min. Dc min. 52 mm
Užitná délka L1 35 mm
Celková délka L 77 mm
Mokré minimální omezené použití
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada HM Ultra
Konfigurovatelný ne
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Jádrový vrták
Obsah jednotlivý díl
Hloubka řezu max. L2 35 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 119000 52
EAN / GTIN 4014586240398
Číslo výrobce 63127126014
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Aplikační tabulka

Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný tvrdokovový jádrový vrták s upínačem QuickIN. Pro maximální životnost nástroje a vynikající výkon při obrábění.
Celková délka: 77 mm u všech velikostí vrtáků.

Vhodné pro:

Vrtačky na korunkové vrtáky FEIN s upínačem QuickIN pro rychlou a výměnu nástrojů bez použití klíče. S adaptérem je výrobek vhodný i pro jiné značky. Jádrový vrták prořezává pouze jeden kroužek materiálu, tak je dosaženo úspory času cca 40 % - 60 %.

Rozsah dodávky:

Bez středicího hrotu.

Poznámka:

Jádrové vrtačky FEIN viz č. 076520; 076525; skupina 0 − dílenské potřeby.
Při použití jádrových vrtáků č. 119000 a 119010 je vyžadován středicí hrot č. 119019.