Stupňovitý vrták HSS-E, bez povlaku, ⌀ břitů: 4-12mm

Artiklové číslo: 118320 4-12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
170 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ břitů (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: Výrobní norma
  • Stopka: Stopka se třemi upínacími plochami

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 4 mm - 12 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS E
Norma Výrobní norma
Stopka Stopka se třemi upínacími plochami
Výška stupně 6 mm
Celková délka 79 mm
⌀ stopky 6 mm
Stoupání vrtacích stupňů o 1 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Stupňovitý vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 118320 4-12
EAN / GTIN 4045197036575
Číslo výrobce 118320 4-12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Olej
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

S válcovým navrtávákem, ⌀ čísla v drážce. Stopka dodatečně se 3 plochami.

Použití:

Pro vrtání a srážení hran válcových otvorů v materiálu do tloušťky = výška stupně (viz tabulka).