Stupňovitý vrták HSS-E, bez povlaku, ⌀ břitů: PGmm

Artiklové číslo: 118320 PG
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
81 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ břitů (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Povlak bez povlaku
Druh produktu Stupňovitý vrták
Počet břitů Z 2
Celková délka L 93 mm
Průměr stopky DS 12 mm
Norma Werksnorm
Typ upínače Válcová stopka
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Konfigurovatelný ne
Směr šroubovice pravý
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB); Vyhrubování (BAB)
Barevný kroužek Bez
Doporučená maximální hloubka otvoru 4 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 118320 PG
EAN / GTIN 4045197966674
Číslo výrobce 118320 PG
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Olej
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

S válcovým navrtávákem, ⌀ čísla v drážce. Stopka dodatečně se 3 plochami.
Kombinovaný stupňovitý vrták (otvor pod závit a průchozí otvor) pro pancéřový závit (dle DIN 40430) PG7; PG8; PG11; PG13,5; PG16; PG21

Použití:

Pro vrtání a srážení hran válcových otvorů v materiálu do tloušťky = výška stupně (viz tabulka).