{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HSS-E | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Druh produktu | Stupňovitý vrták | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Celková délka L | 98 mm | |
| Průměr hřídele DS | 13 mm | |
| Norma | Werksnorm | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 30 mm | |
| Průměr břitu, max. Dc max. | 40 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Počet stupňů | 11 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB); Vyhrubování (BAB) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Doporučená maximální hloubka otvoru | 5 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 118320 30-40 | |
| EAN / GTIN | 4045197036605 | |
| Číslo výrobce | 118320 30-40 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |