{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál |
HSS-E
|
|
| Norma |
DIN 338
|
|
| Povlak |
bez povlaku
|
|
| Průměr břitu, min. Dc min. |
11 mm
|
|
| Třída tolerance ISO |
h8
|
|
| Celková délka L |
142 mm
|
|
| Délka upínací drážky Lc |
94 mm
|
|
| Průměr hřídele DS |
11 mm
|
|
| Úhel, 1. stupeň |
118 stupně
|
|
| Úhel spirály, min. |
38 stupně
|
|
| Název výrobku (typ) |
INOX
|
|
| Vnitřní chlazení |
ne
|
|
| Počet břitů Z |
2
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
bez vstupu chladicího maziva
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
bez výstupu chladicího maziva
|
|
| Posuv f |
0,2 mm/ot.
|
|
| Mokré maximální |
vhodný
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Typ upínače |
Válcová stopka
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
ZYL01105005
|
|
| Provedení upínače |
metrické
|
|
| Velikost upínače, metrická |
11 mm
|
|
| Třída tolerance upínače |
f11
|
|
| Délka stopky LS |
48 mm
|
|
| Olej |
vhodný
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Označení výrobce |
Spiralbohrer mit Stufenspitze HSS-E INOX
|
|
| Průměr břitu, max. Dc max. |
11 mm
|
|
| Konfigurovatelný |
ne
|
|
| Tolerance průměru břitu |
Třída tolerance ISO
|
|
| Směr šroubovice |
pravý
|
|
| Stoupání spirály |
44,2 mm
|
|
| Skupina obrobitelnosti |
K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
|
|
| Řezné materiály, označení výrobce |
HSS
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Toleranční třída |
h8
|
|
| Užitná délka L1 |
84 mm
|
|
| Funkční délka |
140,9 mm
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Provedení nástroje |
Plná ocel
|
|
| Nosič dat |
Bez datového nosiče
|
|
| Postupy obrábění |
Vrtání do plného (BVB)
|
|
| Barevný kroužek |
modrá
|
|
| Druh produktu |
Vrtáky do plného
|
|
| Doporučená maximální hloubka otvoru |
77,5 mm
|
|
| Posuv v |
ocel < 750 N/mm2
|
| Katalogové číslo | 114008 11 | |
| EAN / GTIN | 4062406877224 | |
| Číslo výrobce | 114008 11 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |