{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HSS-E | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Typ vrtacího nástroje | Jednostranný středicí vrták | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 1 mm | |
| Třída tolerance ISO | k12 | |
| Tvar středicího vrtáku | A | |
| Úhel zahloubení | 60 stupně | |
| Průměr hřídele DS | 4 mm | |
| Celková délka L | 120 mm | |
| Pro průměr obrobku min. | 6 mm | |
| Pro průměr obrobku max. | 8 mm | |
| Třída tolerance upínače | h7 | |
| Norma | Werksnorm | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Posuv f | 0,02 mm/ot. | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00400115 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 4 mm | |
| Velikost upínače | 4 | |
| Olej | vhodný | |
| Provedení stopky | HA | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Zentrierbohrer HSS-E überlang | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Délka upínací drážky Lc | 8,6 mm | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 0,3 mm | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Název výrobku (typ) | A | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS-E COBALT | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Toleranční třída | k12 | |
| Užitná délka L1 | 4,1 mm | |
| Hmotnost | 15 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Středicí vrták | |
| Posuv v | ocel < 900 N/mm2 | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 111300 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197000545 | |
| Číslo výrobce | 111300 1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |