Foret à centrer HSS-E extra long A, non revêtu, ⌀ nom. DC k12: 1mm

Réf.: 111300 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
230 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC k12 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant non
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image Standard
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0040 mm
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h$07
Diamètre de queue 4 mm
Longueur de queue 60 mm
Diamètre de barre, classe de tolérance ISO 6 mm
Diamètre des dents, min. 1 mm
Diamètre des dents, max. 1 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance ISO k12
Index étage 1
Diamètre des dents, niveau 1 mm
Longueur de chanfreinage 1 mm
Ecartement étage 4,1 mm
Longueur des goujures 8,6 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 0,3 mm
Nombre de lèvres 2
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, min. 5 degré
Angle, 1er étage 118 degré
Angle de lamage 60 degré
Forme foret à centrer A
Pour diamètre de pièce min. 6 mm
Pour diamètre de pièce max. 8 mm
Type d’outil de perçage foret à centrer, un côté
Désignation du produit (type) A
Nuance de coupe HSS-E
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-E COBALT
Revêtement sans revêtement
Interface interface 1
Longueur de col 60 mm
Longueur utile 4,1 mm
Longueur totale 120 mm
Poids 15 g
Sens de la coupe coupe à droite
Norme ähnlich DIN 333-A
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Bague de couleur sans
Type de produit foret à centrer
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 111300 1
EAN / GTIN 4045197000545
Réf. fabricant 111300 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
45
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Fonte GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taillé dans la masse et dépouillé.
Rainures hélicoïdales, queue extra longue, similaire à DIN 333-A.