Středicí vrták HSS-E prodloužený A, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC k12: 4mm

Artiklové číslo: 111300 4
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
290 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC k12 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Povlak bez povlaku
Typ vrtacího nástroje Jednostranný středicí vrták
Průměr břitu, min. Dc min. 4 mm
Třída tolerance ISO k12
Tvar středicího vrtáku A
Úhel zahloubení 60 stupně
Průměr hřídele DS 10 mm
Celková délka L 120 mm
Pro průměr obrobku min. 40 mm
Pro průměr obrobku max. 63 mm
Třída tolerance upínače h7
Norma Werksnorm
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,03 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01000115
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 10 mm
Velikost upínače 10
Olej vhodný
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Zentrierbohrer HSS-E überlang
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Délka upínací drážky Lc 19,5 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,2 mm
Směr šroubovice pravý
Název výrobku (typ) A
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E COBALT
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída k12
Užitná délka L1 10,65 mm
Hmotnost 68 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Středicí vrták
Posuv v ocel < 900 N/mm2
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 111300 4
EAN / GTIN 4045197884596
Číslo výrobce 111300 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
Ocel < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vybroušen z plného materiálu a podbroušen. Opatřen spirálovou drážkou. Prodloužená stopka, podobný DIN 333-A.