{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HSS-E | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Tipo de herramienta de perforación | Broca de puntear, unilateral | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 1 mm | |
| Clase de tolerancia ISO | k12 | |
| Forma de la broca de centrado | A | |
| Ángulo de avellanado | 60 grados | |
| Diámetro del mango DS | 4 mm | |
| Longitud total L | 120 mm | |
| Para diámetro de pieza de trabajo mín. | 6 mm | |
| Para diámetro de pieza de trabajo máx. | 8 mm | |
| Clase de tolerancia del asiento | h7 | |
| Norma | Werksnorm | |
| Cantidad de cortes Z | 2 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Avance f | 0,02 mm/rev. | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL00400115 | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 4 mm | |
| Tamaño del asiento | 4 | |
| Aceite | adecuado | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Zentrierbohrer HSS-E überlang | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Longitud de ranura de viruta Lc | 8,6 mm | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 0,3 mm | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Nombre del producto (tipo) | A | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HSS-E COBALT | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Clase de tolerancia | k12 | |
| Longitud útil L1 | 4,1 mm | |
| Peso | 15 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Anillo de color | Sin | |
| Tipo de producto | Broca de puntear | |
| Avance en | acero < 900 N/mm2 | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 111300 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197000545 | |
| Número del fabricante | 111300 1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |