Mikrometrická hlavice, diferenciální šroub, 0-1 mm

Artiklové číslo: 110-106-10
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Vestavný mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 110-106-10
EAN / GTIN 4946368861517
Číslo výrobce 110-106-10
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Mikrometrická hlava s diferenciálem pro extra jemný posuv vám nabízí následující výhody: Mikrometrická hlava s extra jemným posuvem S neotáčivým vřetenem, zvláště vhodným pro přesné seřizování Diferenciální pohybový mechanismus s dvojitým vřetenem dosahuje extra jemného posuvu.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 110-106
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Vlastnosti:: Jemné dělení stupnice
  • Upínací stopka: upínací matice
  • Hraniční hodnota , Měřicí odchylka J MPE: +/-3 µm / +/-1,5 µm
  • Hraniční hodnota měřicí odchylky J MPE (částečný měřicí rozsah): +/-1,5 µm
  • Rozsah měření: 0 - 1
  • Měřicí plocha: Plochý
  • Měřicí plocha: Karbidové ostří (>90 HRA)
  • Měřicí plochy: Karbidové ostří (>90 HRA)
  • Stopka ∅: 12
  • Rozdělení stupnice: 0,0001 mm
  • Síla upínací matice: 9,5
  • Palcová/metrická: Metrické

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku