Cabeza micrométrica, tornillo diferencial, 0-1 mm.

Número de artículo: 110-106-10
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Cabeza micrométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 110-106-10
EAN / GTIN 4946368861517
Número del fabricante 110-106-10
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

El cabezal micrométrico con diferencial para avance extra fino le ofrece las siguientes ventajas: Cabezal micrométrico con avance extrafino Con husillo no giratorio, especialmente indicado para ajustes precisos El mecanismo de movimiento diferencial con doble husillo consigue un avance extrafino

Característica:

  • Número de artículo antiguo: 110-106
  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Características: Graduación de la escala con precisión.
  • Vástago de fijación: Tuerca de apriete
  • Valor límite de la desviación de medición J MPE: +/-3 µm / +/-1,5 µm
  • Límite de la desviación de medición J MPE (rango de medición parcial): +/- 1,5 µm
  • Rango de medición.: 0 - 1
  • Superficie de medición: Plano
  • Superficie de medición: Recubrimiento de metal duro (>90 HRA)
  • Superficies de medición: Recubrimiento de metal duro (>90 HRA)
  • Vástago ∅: 12
  • Graduación de la escala: 0,0001 mm
  • Resistencia del dispositivo Tuerca de sujeción: 9,5
  • Pulgada/Métrica: Métrico