Micrometerkop, differentiële schroef, 0-1 mm

Artikelnummer: 110-106-10
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Meettechniek analog
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 110-106-10
EAN/GTIN 4946368861517
Nummer fabrikant 110-106-10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De micrometerkop met differentieel voor extra fijne voeding biedt u de volgende voordelen: Micrometerkop met extra fijne voeding Met niet-roterende spindel, speciaal geschikt voor nauwkeurige aanpassingen Het differentieel bewegingsmechanisme met dubbele spindel bereikt een extra fijne voeding.

Kenmerk:

  • Oud artikelnummer: 110-106
  • Digitaal/analoog: analoog
  • Eigenschappen: Fijne schaalverdeling
  • Opspanschacht: Spanmoer
  • Grenswaarde van de , Meetafwijking J MPE: +/-3 µm / +/-1,5 µm
  • Grenswaarde van de meetafwijking J MPE (deelmeetbereik): +/- 1,5 µm
  • Meetbereik: 0 - 1
  • Meetvlak: Vlak
  • Meetvlak: Hardmetaal bekleed (>90 HRA)
  • Meetvlakken: Hardmetaal bekleed (>90 HRA)
  • Schacht ∅: 12
  • Schaalverdeling: 0,0001 mm
  • Kracht van de opspanning Moer: 9,5
  • Inch/Metrisch: Metrisch