Vis de réglage encastrée, vis différentielle, 0-1 mm

Réf.: 110-106-10
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Métrologie analog
Type de produit Butée micrométrique

Identification et classification

Référence article 110-106-10
EAN / GTIN 4946368861517
Réf. fabricant 110-106-10
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le micromètre à différentiel pour une avance extra fine vous offre les avantages suivants : Vis de mesure à encastrer avec une avance extra fine Avec une tige non rotative, particulièrement adaptée aux réglages précis Le mécanisme de mouvement différentiel avec double tige permet d'obtenir une avance extra fine

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 110-106
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Caractéristiques: Graduation fine
  • Tige de serrage: Ecrous de serrage
  • Valeur limite de l’écart de mesure J MPE: +/-3 µm / +/-1,5 µm
  • Limite de l’erreur de mesure J MPE (plage de mesure partielle): +/-1,5 µm
  • Plage de mesure: 0 - 1
  • Surface de mesure: Plat
  • Surface de mesure: Revêtement en carbure (>90 HRA)
  • Surfaces de mesure: Revêtement en carbure (>90 HRA)
  • Tige ∅: 12
  • Graduation: 0,0001 mm
  • Force du dispositif Écrou de serrage: 9,5
  • Pouce/métrique: Métrique