• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einbaumesschraube, Differentialschraube, 0-1 mm

Artikel-Nr.: 110-106-10
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 110-106-10
EAN / GTIN 4946368861517
Herstellernummer 110-106-10
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Einbaumessschraube mit Differential für einen extra feinen Vorschub, bietet Ihnen die folgende Vorteile: Einbaumessschraube mit extra feinem Vorschub Mit nicht drehender Spindel, besonders geeignet präzise Einstellungen Durch den Differentialbewegungsmechanismus mit Doppelspindel wird ein extra feiner Vorschub erzielt

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 110-106
  • Digital/Analog: Analog
  • Eigenschaften: Feine Skalenteilung
  • Einspannschaft: Spannmutter
  • Grenzwert der Messabweichung J MPE: +/-3 µm / +/-1,5 µm
  • Grenzwert der Messabweichung J MPE (Teilmessbereich): +/-1,5 µm
  • Messbereich: 0 - 1
  • Messfläche: Flach
  • Messfläche: Hartmetallbestückt (>90 HRA)
  • Messflächen: Hartmetallbestückt (>90 HRA)
  • Schaft ∅: 12
  • Skalenteilung: 0,0001 mm
  • Vorrichtungsstärke Spannmutter: 9.5
  • Zoll/Metrisch: Metrisch